屋外用ダミーカメラ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21618740 品番VHC-D950L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

ハウジング型デイナイトカメラ「VHC-IR950HV/VHC-IR950EX/VHC-IR40AH」と同形状のダミーカメラです。
DC12V電源供給時、赤外線照明が点灯。
屋外や屋内の天井面、壁面に取付可能。(IP66準拠)
カメラ取付台は、3軸可動に対応。

付属品取扱説明書1冊、電源接続コード1本、六角レンチ(3mm)1本、カメラ固定ネジ4本、自己融着テープ1本、配線BOX1式、配線BOXカバー固定ネジ3本、絶縁ブッシュ4個、配線BOX固定ネジ4本、樹脂アンカー4本 材質アルミダイカスト シルバー 質量(g)約1700(配線BOX装着時) 使用温度範囲(℃)-10〜+50 (結露なきこと) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×130×354(配線BOX装着時) 消費電流(mA)300(DC12V入力時) 電源(DC-V)12(10.5〜15)極性あり 取付け方法天井設置/壁面設置対応、カメラ取付台:ケーブル保護対応、3軸可動対応 防塵防水性能IEC規格 IP66準拠 設置場所屋外/屋内 赤外線ライト自動点灯 (DC12V入力時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする