カプセル型ダミーカメラ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21618749 品番VCC-D950L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

VCC-IR950EX、VCC-IR950HV、VCC-IR40AH、VCC-IR41VAHと同形状のダミーカメラです。
ダミー用レンズを装着しています。
DC12V電源供給で、低照度時に赤外線照明が点灯します。
屋内の天井面・壁面に取付可能です。

付属品取扱説明書(保証書付き)1冊、カメラ固定ネジ3本、樹脂アンカー3本、電源接続コード1本、カバー取外し工具1個、位置合わせシート1枚 材質樹脂 ホワイト 質量(g)約370 使用温度範囲(℃)-10〜+50 (結露なきこと) レンズダミーレンズ 消費電流(mA)300(DC12V入力時) 電源(DC-V)12(10.5〜15)極性あり 取付け方法天井設置/壁面設置対応 設置場所屋内 カメラ仕様カメラヘッド:3軸可動対応、水平320°、垂直15〜90°、傾き±45° 赤外線ライト自動点灯(DC12V入力時) 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)136×107

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする