カラーコーン

(47件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21618774 品番 CCG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

シンプルなカラーコーンです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質PE樹脂 デザイン無地 種類スタンダード 高さ(mm)700 用途電話・電気・ガス・水道などの工事関係、ビルメンテナンス、警備関連、スポーツ・イベント関連、ホテル、駐車場、学校関係などの区画表示などに。 寸法(mm)385×385 質量(g)880
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※仕様変更によりつやの無い商品に順次切り替えられます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,200 / 税込 ¥2,420
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,200 / 税込 ¥2,420

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-03
用途:
工事現場での立入禁止・区画表示、動線分けなどの安全対策に使用
株式会社ドゥサイエンス 様 (建設業・工事業)

区画表示用に使用しました。高さ700mmで視認性が良く、ベース寸法385×385mmで安定感があります。PE樹脂で扱いやすく、移動・設置を繰り返す現場でも使いやすい標準的なカラーコーンです。

対象商品:
21618774
2026-02-23
用途:
来客様用に目標の為
その他業種

マンション来客様用の目標に購入しました。届くのも早く助かりました。

対象商品:
29979888
2021-10-23
用途:
駐車場の動線整理
卸売・小売業

大きなものなので、ビニール袋に包まれて佐川の送り状がペタ貼りされた状態で到着します。これがかなりびっくりですが、いざ使いますと脚部はピタリと水平が取れておりコンクリ面でも浮きませんでした。基部に重りを一枚つけて使用していますが多少の風でもびくともしません。購入して良かったです!

2人が参考にしています
対象商品:
21618783
2021-11-14
用途:
侵入者警告用掲示
農・林・水産業

箱に入って届くかと思いきや、現物に透明なビニール袋を被せて、それに送り状を貼付されて届きましたw
素材も柔らか目なヤツなので、長持ちしそうですし、何年持つか、期待してます!

1人が参考にしています
対象商品:
21618765
2021-10-22
用途:
駐車場の区分表示
イズミヤ・阪急オアシス株式会社 様

青はホームセンターでもあまり売っていないのでたすかります

1人が参考にしています
対象商品:
21618774
2021-05-19
用途:
仕事場て使用してます
医療・福祉・介護関連業

低価格ですがしっかりとした作りで仕事場の駐輪場の目印に使用しています

1人が参考にしています
対象商品:
11125667
2021-05-15
用途:
敷地内の誘導表示の台として使用するため
不動産業

新品ということもあり鮮やかな発色で、色味のせいか想像以上に清潔感があり良かった。

対象商品:
11125667
2020-02-26
用途:
進入禁止場所等の表示用

今迄も赤色コーンは購入したが別の用途で識別の意味で色分けできるのが良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする