TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の セキュリティシステム
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の セキュリティシステム関連商品
L字型ポール(2本1組)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21618864
品番
KP-30L(B)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
膜付きグロメット:4個、ポールキャップ:2個
材質
鋼管
色
黒
質量(g)
2本1組 約3400(付属品をのぞく)
塗装
電着塗装