小型ガソリンエンジン溶接・発電機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21618950 品番YGW155ES
参考基準価格(税別)¥541,000 販売価格(税込) ¥560,780
販売価格(税別)
509,800

自動アイドリングストップ機能で燃料コスト削減
設定した時間(1〜30分)、溶接作業や交流電源を使用する作業を中断すると自動停止。作業を始めると自動再始動する自動アイドリングストップ機能。
無駄な運転をしないため、燃料消費とCO2の排出量を大幅に削減し、エンジンの寿命も長くなり、メンテナンスコストも軽減されます。
永久磁石式高周波発電機から出力をサイリスタとダイオードの混合ブリッジで位相制御しており、細い溶接棒を使用した時でも、アークスタートがスムーズでアーク切れが少ない制御方式です。
溶接作業内容に応じて「定電流特性」と「垂下特性」をスイッチで切替ができます。
交流電源・溶接電源の同時使用。溶接中にも交流電源が使用でき、作業の効率化が図れます。
インバータ方式の回路には波形修正回路を組み込み、波形歪みの少ない高品質な交流電源を供給します。
電撃防止機能&短絡継続保護機能を装備。高所や湿度の高い場所でも作業員を電撃事故から守ります。
無段階eモード。溶接電流に応じてエンジンの回転数を無段階で制御し、低燃費・低騒音を実現。
国土交通省の超低騒音型建設機械指定機です。

仕様周波数コンセント(Hz):50/60 JISコンセント 15A×2、出力端子 30A×1、騒音指定:超低騒音型 定格電圧(V)溶接電源:25.6、交流電源:100 定格電流(A)溶接電源:140 定格出力(kW)溶接電源:3.58 燃料消費量(L/h)1.59 溶接電流(A)30〜155 騒音値(dB)84(音響パワーレベルLWA) 全長×全幅W×全高(mm)687×494×630 乾燥質量(kg)87 [整備質量95] 燃料タンク容量(L)10 バッテリーエンジン:YTX9-BS×1(12V-8Ah/10HR) 適合溶接棒(mm)Φ2.0〜3.2 エンジンタイプ空冷4サイクルOHV エンジン形式ヤマハ MZ300 始動方式エンジン:セル式リコイル付 排気量(L)エンジン:0.296 定格使用率(%)溶接電源:50 定格出力(kVA)交流電源:3.0 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)連続5.8/3600 騒音値(dB(A)/7m)60(平均値) エンジン使用燃料無鉛ガソリン
注意
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする