サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 長袖 空調ウェア・服
空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90550)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
LL
色
14ダークブルー
注文コード
21618986
品番
KF90550
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
首調整ゴム、左袖ペン差し、袖口マジックテープ仕様、左内側バッテリーポケット、右内側電池ボックスポケット
材質
綿100%、ファスナー/フロント:プラスチック、胸ポケット:コイル(引き手 金属)
色
14ダークブルー
サイズ
LL
胸囲(cm)
124
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
68
アズワン品番
64-5221-47
生地
コットンブロード