KF90550 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90550) サンエス 21619038

空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90550)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
サイズL
17モスグリーン
内容量1着注文コード21619038品番KF90550
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,390
販売価格(税別)
4,900
仕様首調整ゴム、左袖ペン差し、袖口マジックテープ仕様、左内側バッテリーポケット、右内側電池ボックスポケット材質綿100%、ファスナー/フロント:プラスチック、胸ポケット:コイル(引き手 金属)17モスグリーンサイズL胸囲(cm)120混率(%)綿100肩幅(cm)52袖丈(cm)56着丈(cm)66アズワン品番64-5221-52生地コットンブロード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする