空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90550)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ5L 17モスグリーン 注文コード21619074 品番KF90550
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など18種類から選べます 他の種類を見る
仕様首調整ゴム、左袖ペン差し、袖口マジックテープ仕様、左内側バッテリーポケット、右内側電池ボックスポケット 材質綿100%、ファスナー/フロント:プラスチック、胸ポケット:コイル(引き手 金属) 17モスグリーン サイズ5L 胸囲(cm)148 混率(%)綿100 肩幅(cm)60 袖丈(cm)58 着丈(cm)70 アズワン品番64-5221-56 生地コットンブロード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする