空調風神服 長袖ブルゾン厚生地 (服のみ) (旧KU90600)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 21619187 品番 KF90600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,690
販売価格(税別)
7,900
仕様首調節ゴム、左袖ペン差し、袖口マジックテープ、右内側電池ボックスポケット、左内側バッテリーポケット 材質[表]綿100%(厚生地) [裏]ポリエステル100%、ファスナー/フロント:プラスチック、胸ポケット:コイル(引き手 金属) 14ダークブルー サイズ4L 胸囲(cm)140 混率(%)[表]綿100(厚生地) [裏]ポリエステル100 肩幅(cm)58 袖丈(cm)58 着丈(cm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする