空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90470)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 21619205 品番 KF90470
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,830
販売価格(税別)
5,300
仕様左胸ファスナー付きポケット、首調節ゴム、左袖ペン差し、左胸ペン差し、右内側電池ボックスポケット、左内側バッテリーポケット 材質ポリエステル74%、綿25%、複合繊維(ポリエステル)1%、ファスナー/フロント:プラスチック、胸ポケット:コイル(引き手 金属)、ボタン/金属、胸ポケットマジックテープ 3ネイビー サイズM 胸囲(cm)116 混率(%)ポリエステル74、綿25、複合繊維(ポリエステル)1 肩幅(cm)50 袖丈(cm)54 着丈(cm)64 アズワン品番64-5220-60 生地高密度ブロード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする