仕様左胸ファスナー付きポケット、首調節ゴム、左袖ペン差し、左胸ペン差し、右内側電池ボックスポケット、左内側バッテリーポケット
材質ポリエステル74%、綿25%、複合繊維(ポリエステル)1%、ファスナー/フロント:プラスチック、胸ポケット:コイル(引き手 金属)、ボタン/金属、胸ポケットマジックテープ
色6シルバー
サイズLL
胸囲(cm)124
混率(%)ポリエステル74、綿25、複合繊維(ポリエステル)1
肩幅(cm)54
袖丈(cm)58
着丈(cm)68
アズワン品番64-5220-74
生地高密度ブロード