空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU91400)

(2件のレビュー)
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 21619406 品番 KF91400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,830
販売価格(税別)
5,300
仕様首調整ゴム、左袖ペン差し、袖口Wボタン、右内側電池ボックスポケット、左内側バッテリーポケット 材質綿100%、ファスナー/フロント:プラスチック(引き手 金属)、胸ポケット:コイル(引き手 金属)、ボタン/金属 6シルバー サイズLL 胸囲(cm)124 混率(%)綿100 肩幅(cm)54 袖丈(cm)58 着丈(cm)68 アズワン品番64-5221-77 生地コットンブロード

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-15
用途:
田畑の草刈り、庭木の剪定等々
農・林・水産業

KF91400V-LLのキャメルを別のネットで購入して気に入り、色違いも欲しいと思い探しましたが、LLサイズが何処をみても売り切れ、モノタロウでシルバーのKF91400-LLが見つかり早速購入、商品到着してモノを見るとKF91400Vとはモノが異なること判明、末尾『V』の有無で大違い、私自身の確認ミスということでアキラメて使ってます。
KF91400Vはファンの取付位置の高さの高いことが最もお気に入りだったのですが、・・・。

2025-08-26
用途:
運搬作業

〇 綿100%なので、肌感は良い。
× 袖の絞まりが悪く、手の平が隠れる。
× 空調服の配線コードを止めるマジックテープが2ケ所なので配線が垂れる。
× 作業中に汗ばんだ部分の乾きが遅く不快感が有る。
× 全体的に空気漏れが有り余り涼しく無い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする