KF91400 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU91400) サンエス 21619424

空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU91400)

(2件のレビュー)
10日以内出荷10日以内出荷とは
サイズ4L
6シルバー
内容量1着注文コード21619424品番KF91400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,830
販売価格(税別)
5,300
仕様首調整ゴム、左袖ペン差し、袖口Wボタン、右内側電池ボックスポケット、左内側バッテリーポケット材質綿100%、ファスナー/フロント:プラスチック(引き手 金属)、胸ポケット:コイル(引き手 金属)、ボタン/金属6シルバーサイズ4L胸囲(cm)140混率(%)綿100肩幅(cm)58袖丈(cm)58着丈(cm)70アズワン品番64-5221-79生地コットンブロード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-15
用途: 田畑の草刈り、庭木の剪定等々
農・林・水産業

KF91400V-LLのキャメルを別のネットで購入して気に入り、色違いも欲しいと思い探しましたが、LLサイズが何処をみても売り切れ、モノタロウでシルバーのKF91400-LLが見つかり早速購入、商品到着してモノを見るとKF91400Vとはモノが異なること判明、末尾『V』の有無で大違い、私自身の確認ミスということでアキラメて使ってます。
KF91400Vはファンの取付位置の高さの高いことが最もお気に入りだったのですが、・・・。

2025-08-26
用途: 運搬作業

〇 綿100%なので、肌感は良い。
× 袖の絞まりが悪く、手の平が隠れる。
× 空調服の配線コードを止めるマジックテープが2ケ所なので配線が垂れる。
× 作業中に汗ばんだ部分の乾きが遅く不快感が有る。
× 全体的に空気漏れが有り余り涼しく無い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする