空調風神服 フード付長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU91410)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 サイズXL 6シルバー 注文コード21619598 品番KF91410
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,179
販売価格(税別)
2,890
この商品はサイズ・色など18種類から選べます 他の種類を見る
仕様フード内ヘルメット用滑り止め、左袖ペン差し、袖口Wボタン、右内側電池ボックスポケット、左内側バッテリーポケット 材質綿100%、ファスナー/フロント:プラスチック(引き手 金属)、胸ポケット:コイル(引き手 金属)、ボタン/金属 6シルバー サイズXL 胸囲(cm)132 混率(%)綿100 肩幅(cm)56 袖丈(cm)60 着丈(cm)68 生地コットンブロード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする