サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 長袖 空調ウェア・服
空調風神服 フード付長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU91410)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
4L
色
6シルバー
注文コード
21619607
品番
KF91410
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,179
販売価格(税別)
¥
2,890
この商品は
サイズ・色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
フード内ヘルメット用滑り止め、左袖ペン差し、袖口Wボタン、右内側電池ボックスポケット、左内側バッテリーポケット
材質
綿100%、ファスナー/フロント:プラスチック(引き手 金属)、胸ポケット:コイル(引き手 金属)、ボタン/金属
色
6シルバー
サイズ
4L
胸囲(cm)
140
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
68
生地
コットンブロード