空調風神服 フード付長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU90480)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 サイズL 3ネイビー 注文コード21619756 品番KF90480
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,179
販売価格(税別)
2,890
この商品はサイズ・色など18種類から選べます 他の種類を見る
仕様右内側電池ボックスポケット、袖口Wボタン、フード内すべり止め、左袖ペン差し、左胸ファスナー付きポケット、左内側バッテリーポケット 材質ポリエステル74%、綿25%、複合繊維(ポリエステル)1%、ファスナー/フロント:プラスチック、胸ポケット:コイル(引き手 金属)、ボタン/金属、胸ポケットマジックテープ 3ネイビー サイズL 胸囲(cm)120 混率(%)ポリエステル74、綿25、複合繊維(ポリエステル)1 肩幅(cm)52 袖丈(cm)56 着丈(cm)64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする