サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 長袖 空調ウェア・服
空調風神服 フード付長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU90480)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
XL
色
3ネイビー
注文コード
21619774
品番
KF90480
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,179
販売価格(税別)
¥
2,890
この商品は
サイズ・色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
右内側電池ボックスポケット、袖口Wボタン、フード内すべり止め、左袖ペン差し、左胸ファスナー付きポケット、左内側バッテリーポケット
材質
ポリエステル74%、綿25%、複合繊維(ポリエステル)1%、ファスナー/フロント:プラスチック、胸ポケット:コイル(引き手 金属)、ボタン/金属、胸ポケットマジックテープ
色
3ネイビー
サイズ
XL
胸囲(cm)
132
混率(%)
ポリエステル74、綿25、複合繊維(ポリエステル)1
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
68