空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90450)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 21620036 品番 KF90450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,830
販売価格(税別)
5,300
仕様動きやすいトリカット、首調整ゴム、右胸ファスナー付きポケット、右脇ポケット内コインポケット、右内側バッテリーポケット、左内側バッテリーポケット、左胸内側バッテリーポケット 材質ポリエステル74%、綿25%、複合繊維(ポリエステル)1%、ファスナー/フロント:プラスチック、ポケット:コイル(引き手 金属)、ボタン/プラスチック、消臭テープ脇下使用 6シルバーグレー サイズ5L 胸囲(cm)148 混率(%)ポリエステル74、綿25、複合繊維(ポリエステル)1 肩幅(cm)60 袖丈(cm)58 着丈(cm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする