仕様動きやすいトリカット、首調整ゴム、右胸ファスナー付きポケット、右脇ポケット内コインポケット、右内側バッテリーポケット、左内側バッテリーポケット、左胸内側バッテリーポケット
材質ポリエステル74%、綿25%、複合繊維(ポリエステル)1%、ファスナー/フロント:プラスチック、ポケット:コイル(引き手 金属)、ボタン/プラスチック、消臭テープ脇下使用
色13サックス
サイズL
胸囲(cm)120
混率(%)ポリエステル74、綿25、複合繊維(ポリエステル)1
肩幅(cm)52
袖丈(cm)56
着丈(cm)66