曜日別特売
KF90450 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90450) サンエス 21620088

KF90450 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90450) サンエス 21620088
KF90450 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90450) サンエス 21620088
KF90450 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90450) サンエス 21620088
KF90450 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90450) サンエス 21620088
KF90450 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90450) サンエス 21620088
KF90450 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90450) サンエス 21620088
KF90450 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90450) サンエス 21620088
KF90450 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90450) サンエス 21620088

空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90450)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
サイズ4L
13サックス
内容量1着注文コード21620088品番KF90450
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,830
販売価格(税別)
5,300
仕様動きやすいトリカット、首調整ゴム、右胸ファスナー付きポケット、右脇ポケット内コインポケット、右内側バッテリーポケット、左内側バッテリーポケット、左胸内側バッテリーポケット材質ポリエステル74%、綿25%、複合繊維(ポリエステル)1%、ファスナー/フロント:プラスチック、ポケット:コイル(引き手 金属)、ボタン/プラスチック、消臭テープ脇下使用13サックスサイズ4L胸囲(cm)140混率(%)ポリエステル74、綿25、複合繊維(ポリエステル)1肩幅(cm)58袖丈(cm)58着丈(cm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする