22137-032 TAC SD-AS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21620156

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TAC SD-AS

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
内径(Φmm)32
長さ(m)1
外径(Φmm)38.2
内容量1本注文コード21620156品番22137-032
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)なので輸送物の確認ができます。

用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。内径(Φmm)32外径(Φmm)38.2長さ(m)1材質塩ビクリアグリーン質量(g)255/mピッチ(mm)8.5使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.15使用流体水(温水)/粉体/粒体(樹脂ペレッ)呼び径(inch)1 1/4許容曲げ半径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応特性耐静電/透明性
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする