曜日別特売
KF90450 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90450) サンエス 21620167

空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90450)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
サイズM
37ターコイズブルー
内容量1着注文コード21620167品番KF90450
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,830
販売価格(税別)
5,300
仕様動きやすいトリカット、首調整ゴム、右胸ファスナー付きポケット、右脇ポケット内コインポケット、右内側バッテリーポケット、左内側バッテリーポケット、左胸内側バッテリーポケット材質ポリエステル74%、綿25%、複合繊維(ポリエステル)1%、ファスナー/フロント:プラスチック、ポケット:コイル(引き手 金属)、ボタン/プラスチック、消臭テープ脇下使用37ターコイズブルーサイズM胸囲(cm)116混率(%)ポリエステル74、綿25、複合繊維(ポリエステル)1肩幅(cm)50袖丈(cm)54着丈(cm)64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする