空調風神服 長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU93900)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 21621470 品番 KF93900
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,490
販売価格(税別)
5,900
3インディゴ サイズXL 胸囲(cm)132 混率(%)ポリエステル35、綿64、複合繊維(ポリエステル)1 肩幅(cm)56 袖丈(cm)60 着丈(cm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする