サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
空調風神服 半袖ブルゾン (服のみ) (旧KU91450)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
XL(3L)
色
6シルバー
注文コード
21622364
品番
KF91450
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
色
6シルバー
サイズ
XL(3L)
胸囲(cm)
132
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
70