サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
空調風神服 半袖ブルゾン (服のみ) (旧KU91450)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
5L
色
6シルバー
注文コード
21622389
品番
KF91450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
色
6シルバー
サイズ
5L
胸囲(cm)
148
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
28
着丈(cm)
70