空調風神服 フルハーネス用ベスト (服のみ) (旧KU95990G)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ4L ネイビー 注文コード21622617 品番KF95990G
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など12種類から選べます 他の種類を見る
ネイビー サイズ4L 胸囲(cm)136 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)52 着丈(cm)70 生地ドビー 材質(ファスナー)フロント・両脇ポケット・胸ポケット:コイル(引き手 金属)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする