サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 長袖 空調ウェア・服
空調風神服 長袖シャツ (服のみ) (旧KU92029)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
21622714
品番
KF92029
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,490
販売価格(税別)
¥
5,900
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
124
混率(%)
ポリエステル75・綿25
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
82
生地
ブロード
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
フロント:コイル(引き手 金属)