空調風神服 長袖シャツ (服のみ) (旧KU92029)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 21622845 品番 KF92029
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,490
販売価格(税別)
5,900
サックス サイズ3L 胸囲(cm)130 混率(%)ポリエステル75・綿25 肩幅(cm)54 袖丈(cm)60 着丈(cm)82 生地ブロード 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)フロント:コイル(引き手 金属)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする