曜日別特売
21107-250 TACダクトEE TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21622877

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TACダクトEE

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内径(Φmm)252
長さ(m)1
外径(Φmm)266.2
内容量1本注文コード21622877品番21107-250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

TACダクトDの普及タイプです。
TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。
曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。

用途
室内の送・排気用。
工場設備の送・排気用。
その他、集塵、送・排気用。
長さ(m)1ピッチ(mm)25内径(Φmm)252最高使用圧力(MPa)0.01材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50外径(Φmm)266.2使用流体空気(送風)/水・温水呼び径(inch)10許容曲げ半径(mm)250呼び径(Φmm)250RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性/送風
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※取付けの際は、直接差し込むか、専用の塩化ビニールカフスを使用し、ABAバンドで締めつけてください。
※配送業者はお届け地域や、時々によって変わる可能性があり、工場等への配送の場合、敷地内ではなく、入口(エントランス)での引き渡しになる場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05762137
2022-05-04
用途: 排水ホースの交換
有限会社GFK農・林・水産業

値段も安く品質も悪くありませんでした。
ゴールデンウィーク前でしたが配送も早くて助かりました。またリピートします。

対象商品 : 05762715
2020-03-23
用途: 集塵ダクトの延長に使っています。
田口音響研究所株式会社製造業

再購入です。集塵の引きが強くないせいもありますが、柔軟性や強度、重さも丁度良く使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする