空調風神服 ツナギ (服のみ) (旧KU92036)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード21623055 品番KF92036
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥2,900
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る
ブルー サイズM 胸囲(cm)130 混率(%)ポリエステル40・綿60 股下(cm)76 ウエスト(cm)102 肩幅(cm)52 袖丈(cm)54 生地へリンボン(薄手) 材質(ボタン)プラスチック 材質(ファスナー)フロント:コイル(引き手 金属)、胸ポケット:金属(引き手 金属)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21623080
2024-07-08
用途:
農作業
建設業・工事業

全身に風が廻るので爽快です。
生地がもう少し薄めであれば最高です

対象商品:
21623195
2023-08-10
用途:
炎天下の農作業
農・林・水産業

この製品を見つけるまで市販のつなぎ服に穴をあけて使っていました。今回の注文で4着目です。とても重宝しております。
ファンカバーにフィルターをはめていますが、どうしても土埃がある時は服の中まで侵入してしまいます。静電フィルターのようなもので防御できるとありがたいのですが。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする