空調風神服 ツナギ (服のみ) (旧KU92046)

(2件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ3L グレー 注文コード21623387 品番KF92046
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,790
販売価格(税別)
8,900
この商品はサイズ・色など18種類から選べます 他の種類を見る
グレー サイズ3L 胸囲(cm)142 混率(%)ポリエステル75・綿25 股下(cm)76 ウエスト(cm)114 肩幅(cm)58 袖丈(cm)60 生地ブロード 材質(ファスナー)フロント:コイル(引き手 金属)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21623378
2024-07-17
用途:
農作業
本誓寺 様 (その他業種)

体全体に風が回り、体のほてりを抑えてくれます。汗も乾きました。

対象商品:
21623247
2024-08-31
用途:
野外作業の草刈りなど。
卸売・小売業

当方172cm70kgですが、Lサイズで充分でした。
生地はさすがというほど良いです。縫製も言うことないほどでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする