サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 長袖 空調ウェア・服
空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU90470G)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
M
色
ブルー
注文コード
21623475
品番
KF90470G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,930
販売価格(税別)
¥
6,300
この商品は
サイズ・色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブルー
サイズ
M
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル74・綿25・複合繊維(ポリエステル)1
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
64
生地
交繊トロピカル
材質(ファスナー)
フロント:プラスチック、胸ポケット:コイル(引き手 金属)