曜日別特売
KF91400G 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU91400G) サンエス 21623606

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU91400G)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズL
シルバー
内容量1着注文コード21623606品番KF91400G
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
シルバーサイズL胸囲(cm)120混率(%)綿100肩幅(cm)52袖丈(cm)56着丈(cm)66生地コットンブロード材質(ファスナー)フロント:プラスチック、胸ポケット:コイル(引き手 金属)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする