空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU95100G)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 21623850 品番 KF95100G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,930
販売価格(税別)
6,300
カーキ サイズL 胸囲(cm)120 混率(%)ポリエステル74・綿25・複合繊維(ポリエステル)1 肩幅(cm)52 袖丈(cm)56 着丈(cm)66 生地交繊トロピカル 材質(ファスナー)フロント・胸ポケット:プラスチック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする