CDBA2F63-280-HN エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F63-280 SMC 21623903

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F63-280CDBA2F63-280-HN

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
ロックの位置(H) ヘッド側
内容量1個注文コード21623903品番CDBA2F63-280-HN
参考基準価格(税別)¥32,840販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
ロックの位置
(H) ヘッド側
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
ストローク(mm)
280
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
63
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする