SMC
エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F63-280
ストローク(mm)
280
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
63
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロックの位置
マニュアル解除の形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21623903
CDBA2F63-280-HN
CADデータダウンロード
(H) ヘッド側
(N) ノンロックタイプ
¥
32,840
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
21623919
CDBA2F63-280-RL-M9BL
CADデータダウンロード
(R) ロッド側
(L) ロックタイプ
¥
39,930
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください