CDBA2F63-280-RL-M9BL エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F63-280 SMC 21623919

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F63-280CDBA2F63-280-RL-M9BL

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
ロックの位置(R) ロッド側
内容量1個注文コード21623919品番CDBA2F63-280-RL-M9BL
参考基準価格(税別)¥39,930販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980
ロックの位置
(R) ロッド側
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
ストローク(mm)
280
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
63
リード線(m)
(L) 3
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする