サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 長袖 空調ウェア・服
空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU90470V)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
21623956
品番
KF90470V
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,490
販売価格(税別)
¥
5,900
色
ネイビー
サイズ
M
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル74・綿25・複合繊維(ポリエステル)1
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
64
生地
交繊トロピカル
材質(ファスナー)
フロント:プラスチック、胸ポケット:コイル(引き手 金属)