空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU90470V)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 21624035 品番 KF90470V
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,490
販売価格(税別)
5,900
ブルー サイズLL 胸囲(cm)124 混率(%)ポリエステル74・綿25・複合繊維(ポリエステル)1 肩幅(cm)54 袖丈(cm)58 着丈(cm)68 生地交繊トロピカル 材質(ファスナー)フロント:プラスチック、胸ポケット:コイル(引き手 金属)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする