空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU91400V)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ3L シルバー 注文コード21624166 品番KF91400V
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など18種類から選べます 他の種類を見る
シルバー サイズ3L 胸囲(cm)132 混率(%)綿100 肩幅(cm)56 袖丈(cm)60 着丈(cm)70 生地コットンブロード 材質(ファスナー)フロント:プラスチック、胸ポケット:コイル(引き手 金属)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21624148
2023-06-13
用途:
電気関係点検・検査作業時

使用していたサンエス空調服が傷んだための買い替えです、
旧のFANセットの互換性取付もOKです
ジャストサイズのLサイズを購入しましたが、余裕のあるLLサイズ
でも良かったかなぁ??(裾ゴム部が若干きつめ)
洗い替え用にもう1着LLサイズを購入検討中。
色(アースグリーン色追加希望)のバリエーションが増えることを
希望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする