SMC
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1TN32~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)
35
200
150
全70種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21624215
品番
CG1TN32-35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,600
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
35
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
ヘッド側トラニオン形
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
取付金具
ヘッド側トラニオン形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21624215
CG1TN32-35
37016717
CG1TN32-35Z
CG Series(CG1TN32)
SMC
1個
¥
5,498
税込
¥6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です