サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
空調風神服 ベスト (服のみ) (旧KU92102)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
21624699
品番
KF92102
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥2,900
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
服のみ
色
カーキ
サイズ
M
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
45
着丈(cm)
66
裾廻り(cm)
78
素材
綿100%
色番
47