曜日別特売
21133-075 TACダクトAS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21624916

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TACダクトAS

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本内径(Φmm)76.4長さ(m)3注文コード21624916品番21133-075
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

TAC SD-ASのダクトタイプです。特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。

用途静電気を嫌う室内からの排気用。木工機械などの集塵用。その他、食品以外の粉体の輸送。内径(Φmm)76.4外径(Φmm)86.4長さ(m)3材質塩ビ透明緑ピッチ(mm)13使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.04使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体呼び径(inch)3許容曲げ半径(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応特性耐静電/透明性/送風
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21625056
2023-07-21
用途: 籾摺りに使用
製造業

しっかりした作りで申し分ありません。
発送時の箱が、製品に対してばかデカかったので、輸送コストの無駄と感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする