サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
空調風神服 ベスト (服のみ) (旧KU92122)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
M
色
キャメル
注文コード
21624997
品番
KF92122
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,900
この商品は
サイズ・色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
服のみ
色
キャメル
サイズ
M
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
45
着丈(cm)
66
素材
ドビーポリエステル100%
色番
20