空調風神服 ベスト (服のみ) (旧KU92122)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 サイズL ネイビー 注文コード21625067 品番KF92122
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はサイズ・色など18種類から選べます 他の種類を見る
セット内容服のみ ネイビー サイズL 胸囲(cm)120 肩幅(cm)47 着丈(cm)68 素材ドビーポリエステル100% 色番33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする