サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
空調風神服 ベスト (服のみ) (旧KU92132)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
21625180
品番
KF92132
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,179
販売価格(税別)
¥
2,890
バスケットに入れる
セット内容
服のみ
色
キャメル
サイズ
M
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
45
着丈(cm)
66
素材
ブロードポリエステル75%、綿25%
色番
20