空調風神服 ベスト (服のみ) (旧KU92132)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ4L キャメル 注文コード21625216 品番KF92132
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,900
この商品はサイズ・色など18種類から選べます 他の種類を見る
セット内容服のみ キャメル サイズ4L 胸囲(cm)132 肩幅(cm)51 着丈(cm)72 素材ブロードポリエステル75%、綿25% 色番20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする