サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
空調風神服 ベスト (服のみ) (旧KU92132)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
5L
色
キャメル
注文コード
21625225
品番
KF92132
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥2,900
この商品は
サイズ・色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
服のみ
色
キャメル
サイズ
5L
胸囲(cm)
148
肩幅(cm)
55
着丈(cm)
72
素材
ブロードポリエステル75%、綿25%
色番
20