21108-038 TACヘランダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21625266

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TACヘランダクト

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本内径(Φmm)38長さ(m)30注文コード21625266品番21108-038
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。(材質の体積抵抗値/105)Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。

用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。伝って流れる程度の排水。内径(Φmm)38外径(Φmm)46.8長さ(m)30材質EPDMピッチ(mm)9.5使用温度範囲(℃)-30~80最高使用圧力(MPa)0.03使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体呼び径(inch)1 1/2許容曲げ半径(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/送風
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配送先によっては支店止め「となる事がございます。
※専用のEPDM製カフスがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21625397
2024-08-26
用途: スポットクーラーの排気を逃がすため

工場内に設置したスポットクーラーの排気を場外に逃がすために使用しました。長さもあって使い勝手が良かったと思います。室内の気温が安定しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする