空調風神服 ベスト (服のみ) (旧KU92132)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズLL ブラック 注文コード21625320 品番KF92132
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥2,900
この商品はサイズ・色など18種類から選べます 他の種類を見る
セット内容服のみ ブラック サイズLL 胸囲(cm)124 肩幅(cm)49 着丈(cm)70 素材ブロードポリエステル75%、綿25% 色番9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする